Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Gliederkeilriemen PowerTwist Drive® Profil C/22 Box 10m

  • ERIKS:12089341
  • Hersteller:283C0010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

830,71 €/ Stückexkl. MwSt

971,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
PowerTwist Drive®
Typ
C/22
Breite (oben)
22 mm
Material
Polyurethan/Polyester
Farbe
Rot
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 116 °C
Min. Scheibendurchmesser
229 mm