1.645,95 €/ Stückexkl. MwSt
1.925,76 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | PowerTwist Drive® |
Typ | B/17 |
Breite (oben) | 17 mm |
Material | Polyurethan/Polyester |
Farbe | Rot |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 116 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 125 mm |