Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Gliederkeilriemen PowerTwist Drive® Profil A/13 Box 30m

  • ERIKS:12089373
  • Hersteller:0418033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.417,89 €/ Stückexkl. MwSt

1.658,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
PowerTwist Drive®
Typ
A/13
Breite (oben)
13 mm
Material
Polyurethan/Polyester
Farbe
Rot
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 116 °C
Min. Scheibendurchmesser
80 mm