923,58 €/ Stückexkl. MwSt
1.080,59 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | PowerTwist Drive® |
Typ | A/13 |
Breite (oben) | 13 mm |
Material | Polyurethan/Polyester |
Farbe | Rot |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 116 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 80 mm |