Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Gliederkeilriemen Power Twist Plus® antistatisch Profil A/13 Box 10m

  • ERIKS:13928223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

112,14 €/ Meterexkl. MwSt

131,20 €inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
PowerTwist PLUS® AS
Typ
A/13
Breite (oben)
13 mm
Material
Polyurethan/Polyester
Farbe
Blau
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 116 °C
Min. Scheibendurchmesser
80 mm