Eriks
FEMA

FEMA Vakuumschalter VCM 4156 -15/+6mbar

  • ERIKS:11010712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

598,40 €/ Stückexkl. MwSt

700,13 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
VCM
Typ
3776
Ausführung
Vakuumschalter
Einstellbereich
von -15 bis 6
Druckeinheit Einstellbereich
mbar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
2 mbar
Max. Druck
1 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Membran
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
NBR
Material Prozessanschluss
Edelstahl 304
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54