Eriks
FEMA

FEMA Vakuümschalter VCM 301 -250/+100mbar

  • ERIKS:10059989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

434,35 €/ Stückexkl. MwSt

508,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
VCM
Typ
3776
Ausführung
Vakuumschalter
Einstellbereich
von -250 bis 100
Druckeinheit Einstellbereich
mbar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
25 mbar
Max. Druck
1.5 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Kupfer
Material Prozessanschluss
Messing
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54