Eriks
FEMA

FEMA Vakuumschalter fig 3776 Typ VCM 101 -1/+0,1 bar

  • ERIKS:10059988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

379,95 €/ Stückexkl. MwSt

444,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
VCM
Typ
3776
Ausführung
Vakuumschalter
Einstellbereich
von -1 bis 0.1
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
45 mbar
Max. Druck
3 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Kupfer
Material Prozessanschluss
Messing
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54