Eriks
FEMA

FEMA Druckschalter Typ: 3772-3906 Baureihe: DCM Aluminiumguss GD-AlSi12 Einstellbereich: von 0.5 zu 6 bar Milch Kupplung (DIN 11851) Edelstahl 316Ti DN25

  • ERIKS:14877111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
DCM
Typ
3772-3906
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 0.5 bis 6
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Max. Druck
16 bar
Prozessanschluss
Milch Kupplung (DIN 11851)
Größe Prozessanschluss
DN25
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 316Ti
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
Mediumtemperatur
von -10 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 70 °C
Explosionsgeschützt
Nein