Eriks
FEMA

FEMA Druckschalter SDBAM 16 3-16 bar

  • ERIKS:10059987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

601,80 €/ Stückexkl. MwSt

704,11 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
SDBAM
Typ
3781
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 3 bis 16
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
0.8 bar
Max. Druck
20 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 430
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54