723,35 €/ Stückexkl. MwSt
846,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FEMA |
Serie | DCM |
Typ | 3772 |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 1 bis 16 |
Druckeinheit Einstellbereich | mbar |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltdifferenz | 2 mbar |
Max. Druck | 1 bar |
Prozessanschluss | Innen- und Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) und 1/2" (15) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Membran |
Material Gehäuse | Aluminiumguss GD-AlSi12 |
Material Sensor | NBR |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 304 |
Typ Kontakt | Mikroschalter |
Schaltfunktion | Wechsel |
Schaltleistung | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP54 |