Eriks
FEMA

FEMA Druckschalter fig 3772 Typ DCM 3 0,2 - 2,5 bar

  • ERIKS:10071103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

232,05 €/ Stückexkl. MwSt

271,50 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
DCM
Typ
3772
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 0.2 bis 2.5
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
0.1 bar
Max. Druck
16 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 430
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54
Explosionsgeschützt
Nein