Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FEMA |
Serie | DWR |
Typ | 3784 |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 0.2 bis 2.5 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltdifferenz | 0.1 bar |
Max. Druck | 10 bar |
Prozessanschluss | Innen- und Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) und 1/2" (15) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Balg |
Material Gehäuse | Aluminiumguss GD-AlSi12 |
Material Sensor | Edelstahl 316Ti |
Material Prozessanschluss | Edelstahl 430 |
Typ Kontakt | Mikroschalter |
Schaltfunktion | Wechsel |
Schaltleistung | 250V AC/3 A res - 250V DC/0.03 A - 24V DC/3 A |
Elektrischer Anschluss | Kabeleinführung M16 x 1.5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 2G Ex de IIC T6 Gb - II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80 °C Da/D |