418,63 €/ Stückexkl. MwSt
489,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FEMA |
Serie | DGM |
Typ | 3783 |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 40 bis 250 |
Druckeinheit Einstellbereich | mbar |
Schalterdifferenz einstellbar | Nein |
Schaltdifferenz | 10 mbar |
Max. Druck | 0.8 bar |
Prozessanschluss | Innen- und Außengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1/4" (8) und 1/2" (15) |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Balg |
Material Gehäuse | Aluminiumguss GD-AlSi12 |
Material Sensor | Kupfer |
Material Prozessanschluss | Messing |
Typ Kontakt | Mikroschalter |
Schaltfunktion | Wechsel |
Schaltleistung | 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP54 |