Eriks
FEMA

FEMA Druckschalter DCMV 6 0,5-6 bar

  • ERIKS:10059969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

300,48 €/ Stückexkl. MwSt

351,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
DCMV
Typ
3773
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 0.5 bis 6
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Schaltdifferenz
0.25 - 2.0 bar
Max. Druck
16 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 430
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54