Eriks
FEMA

FEMA Druckschalter DCMV 16 3-16 bar

  • ERIKS:10059967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

408,85 €/ Stückexkl. MwSt

478,35 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
DCMV
Typ
3773
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 3 bis 16
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Schaltdifferenz
0.7 - 3.5 bar
Max. Druck
25 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Edelstahl 316Ti
Material Prozessanschluss
Edelstahl 430
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54