Eriks
FEMA

FEMA Druckschalter DCMV 1 0,2-1,6 bar

  • ERIKS:10059980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

367,20 €/ Stückexkl. MwSt

429,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
DCMV
Typ
3773
Ausführung
Druckschalter
Einstellbereich
von 0.2 bis 1.6
Druckeinheit Einstellbereich
bar
Schalterdifferenz einstellbar
Ja
Schaltdifferenz
0.07 - 0.55 bar
Max. Druck
6 bar
Prozessanschluss
Innen- und Außengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Balg
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
Kupfer
Material Prozessanschluss
Messing
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54