Eriks
FEMA

FEMA Druckdiff schalt DDCM 1602 20-160mbar

  • ERIKS:11019131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FEMA
Serie
DDCM
Typ
3787
Ausführung
Differenzdruckschalter
Einstellbereich
von 20 bis 160
Druckeinheit Einstellbereich
mbar
Schalterdifferenz einstellbar
Nein
Schaltdifferenz
20 mbar
Max. Druck
3 bar
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8)
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Membran
Material Gehäuse
Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor
NBR
Material Prozessanschluss
Aluminium
Typ Kontakt
Mikroschalter
Schaltfunktion
Wechsel
Schaltleistung
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54