Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3318-M

  • ERIKS:12624648
  • Hersteller:3318-M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.064,66 €/ Stückexkl. MwSt

1.245,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FAG
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
73 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
245 kN
Statische Belastung
275 kN
Gewicht
9.23 kg
Mit Dichtung
Nein