Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22236-E1A-XL-M-C3

  • ERIKS:13251312
  • Hersteller:22236-E1A-XL-M-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.872,32 €/ Stückexkl. MwSt

6.870,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FAG
Serie
222
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
86 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.68 kN
Dynamische Belastung
1.36 kN
Grenzdrehzahl
2.47 rpm
Referenzdrehzahl
1.67 rpm