Eriks
FAG

FAG Vierpunktlager Käfig: Messing QJ224-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626401
  • Hersteller:019261250-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.039,43 €/ Stückexkl. MwSt

1.216,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FAG
Serie
QJ2
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
35 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
340 kN
Gewicht
6.619 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

SKF Vierpunktlager Käfig: Messing QJ 224 N2MA/C3

  • ERIKS:24004168
  • Manufacturer:QJ 224 N2MA/C3

1.036,41 €/ Stückexkl. MwSt

1.212,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026