84,22 €/ Stückexkl. MwSt
98,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FAG |
Serie | QJ2 |
Ausführung | Vier-Punkt |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 26 kN |
Statische Belastung | 18.8 kN |
Referenzdrehzahl | 12.3 rpm |
Grenzdrehzahl | 28 rpm |
Gewicht | 0.158 kg |
Mit Dichtung | Nein |