Eriks
FAG

FAG Multipunkt-Schmiergerät für Ölschmierung 24V Version ARCALUB-C2-2P-OIL-24VDC

  • ERIKS:13242813
  • Hersteller:ARCALUB-C2-2P-OIL-24VDC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

662,80 €/ Stückexkl. MwSt

775,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FAG
Serie
ARCALUB-C2
Anstrieb Mechanismus
Machinesteuerung
Behältervolumen
300 ml
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Fördervolumen
0.15 cm³
Schutzart (IP)
54
Alarmfunktion
Ja
Gewicht
1 kg
Betriebsspannung
24 V
Material
Polyamid 6.6