1.902,83 €/ Stückexkl. MwSt
2.226,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FAG |
Serie | ARCALUB-C8 |
Anstrieb Mechanismus | Machinesteuerung |
Behältervolumen | 1000 ml |
Schmierstoff | Öl |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 70 bar |
Anzahl Anschlüsse | 8 |
Fördervolumen | 0.15 cm³ |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Ja |
Gewicht | 3 kg |
Betriebsspannung | 24 V |
Material | Aluminium pulverbeschichtet |