Eriks
FAG

FAG Multipunkt-Schmiergerät ARCALUB-C8-2P

  • ERIKS:12769609
  • Hersteller:ARCALUB-C8-2P
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.309,91 €/ Stückexkl. MwSt

1.532,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FAG
Serie
ARCALUB-C8
Anstrieb Mechanismus
Machinesteuerung
Behältervolumen
800 ml
Schmierstoff
Fett: bis NLGI 3
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
70 bar
Anzahl Anschlüsse
4
Fördervolumen
0.15 cm³
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Ja
Gewicht
3 kg
Betriebsspannung
24 V
Material
Aluminium pulverbeschichtet