636,72 €/ Stückexkl. MwSt
744,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FAG |
Serie | ARCALUB-C2 |
Anstrieb Mechanismus | Machinesteuerung |
Behältervolumen | 250 ml |
Schmierstoff | Fett: bis NLGI 2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Fördervolumen | 0.15 cm³ |
Schutzart (IP) | 54 |
Alarmfunktion | Ja |
Gewicht | 1 kg |
Betriebsspannung | 24 V |
Material | Polyamid 6.6 |