399,65 €/ Stückexkl. MwSt
467,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 11.5 kN |
Statische Belastung | 6.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 36000 rpm |
416,25 €/ Stückexkl. MwSt
487,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026