7,32 €/ Stückexkl. MwSt
8,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6303 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14.4 kN |
Statische Belastung | 6.5 kN |
Referenzdrehzahl | 15900 rpm |
Grenzdrehzahl | 22300 rpm |