Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6018-M-C4

  • ERIKS:23712942
  • Hersteller:6018-M-C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.Massivkäfigen aus Messing, wälzkörpergeführt.
Zur Liste hinzufügen

484,74 €/ Stückexkl. MwSt

567,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
6018
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
49.5 kN