Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 201 kN |
Statische Belastung | 165 kN |
Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.8 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 10.079 kg |
Gewicht | 22.22 lb |