Eriks
FAG

FAG 6224-J20AA-C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 215 mm OD, 40 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:14180307
  • Hersteller:6224-J20AA-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
154 kN
Statische Belastung
123 kN
Referenzdrehzahl
4250 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.52 kg
Gewicht
12.17 lb