Eriks
FAG

FAG 6200-C-2Z, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667360
  • Hersteller:6200-C-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Geänderte Innenkonstruktion Generation C.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

5,21 €/ Stückexkl. MwSt

6,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FAG
Serie
62..-C-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
7 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
26000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.181 kN
Grenzdrehzahl
34500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.03 kg
Gewicht
0.066 lb
da_min
14.2 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
D1
23.89 mm
d1
16.11 mm
D2
25.64 mm
d2
15.14 mm
Da_max
25.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

8,81 €/ Stückexkl. MwSt

10,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026