Eriks
FACOM

FACOM Zange - 580.10 - Automatische Greifzange 250mm

  • ERIKS:23449179
  • Hersteller:580.10
Image 1
580 - AUTOMATISCHE GRIPZANGEN MIT GEKRÖPFTEN MEHRZWECKBACKEN
-Für Fertigungs- und Wartungsarbeiten in der Industrie und im Automobilbereich geeignete Zange.
-Automatische Einstellung am zu spannenden Werkstück, nur der Druck muss eingestellt werden.
-Backe gehärtet aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl: sehr verschleißfest.
-Karierter Griff für ein rutschfestes Greifen.
-Einhandentriegelung über Hebel mit Innenöffnung.
-Ausführung: verchromt, patentierter Mechanismus brüniert.
Zur Liste hinzufügen

42,89 €/ Stückexkl. MwSt

50,18 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
580
Länge
250 mm