Eriks
FACOM

FACOM Zange - 185.20AVSE - Zange mit langen, halbrunden Backen isoliert

  • ERIKS:23445111
  • Hersteller:185.20AVSE
Image 1
ZANGEN MIT LANGEN HALBRUNDEN BACKEN - 1000 VOLT ISOLIERT, SERIE VSE
-STANDARDS: NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500
-Modelle mit Drahtschneider.
-Isolierung mit „Sicherheits"-Farbcode.
-Ausführung: brünierter Kopf.
*185: gerade Backen.
*195: gebogene Backen.
Zur Liste hinzufügen

73,10 €/ Stückexkl. MwSt

85,53 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
185.20AVSE
Länge
200 mm
Gewicht
250 g