Eriks
FACOM

FACOM Winkelschraubendreher TORX - T55

  • ERIKS:23444926
  • Hersteller:89.55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,40 €/ Stückexkl. MwSt

14,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
55
Länge
121 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
70 g
Länge kurzer Schenkel
48
Länge langer Schenkel
121
Alternativen
Product Image

WIHA Winkelschraubendreher phosphatiert T55

  • ERIKS:23424997
  • Manufacturer:363 T55

12,83 €/ Stückexkl. MwSt

15,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026