Eriks
FACOM

FACOM Winkelschraubendreher TORX - T45

  • ERIKS:23444924
  • Hersteller:89.45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,57 €/ Stückexkl. MwSt

11,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
45
Länge
88.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
43 g
Länge kurzer Schenkel
37
Länge langer Schenkel
88.5
Alternativen

2,93 €/ Stückexkl. MwSt

3,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026