Eriks
FACOM

FACOM Winkelschraubendreher TORX lang mit Kügelkopf - T27

  • ERIKS:23444945
  • Hersteller:89S.27
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,77 €/ Stückexkl. MwSt

10,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89S
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Ja
Größe (TX)
27
Länge
110.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
23 g
Länge kurzer Schenkel
27
Länge langer Schenkel
110.5