Eriks
FACOM

FACOM Werkzeugsatz - MT.J3 - 11-teiliger Werkzeugsatz

  • ERIKS:23446486
  • Hersteller:MT.J3
Image 1
Bestehend aus:, 5 Schlitzschraubendrehern: AE.1.2 x 35 - AEF.1.5 x 35 - AEF.1.8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2.5 x 35., 3 Phillips®-Schraubendrehern: AEFP.000 x 35 - AEFP.00 x 35 - AEFP.0 x 35.
Zur Liste hinzufügen

134,35 €/ Stückexkl. MwSt

157,19 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
MT
Typ
Slotted Phillips Pliers And Tweezers Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
11
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
5
Gewicht
726 kg
Typ
Schlitz- und Kreuzschlitzzangen- und Pinzettenset
Höhe
26 mm
Länge
138 mm
Breite
138 mm