Eriks
FACOM

FACOM Werkzeugmodul - 440.JP8 - Satz von 8 Maulringschlüssel OGV von 8 bis 19 mm

  • ERIKS:14243208
  • Hersteller:MOD.440-2PB
Image 1
440 - SÄTZE MIT METRISCHEN GABEL-RINGSCHLÜSSELN IM PRAKTISCHEN POCKET ETUI
STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100
Produktivität und Sicherheit = Schnell aufbewahrt, schnell erkannt, immer bei Ihnen.
Stoßfest und beständig gegen Chemikalien.

MODM.440-2 MODUL MIT 5 GABEL-RINGSCHLÜSSELN, OGV®-PROFIL, 27 BIS 34 MM, IN SCHAUMSTOFFEINLAGE
Kompatibel mit dem FACOM Modulsystem: geeignet für die Werkzeugwagen CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+.

Set MODM.440-2 27 - 29 - 30 - 32 - 34
Set440.JP8 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
Zur Liste hinzufügen

77,60 €/ Stückexkl. MwSt

90,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM