Eriks
FACOM

FACOM Wechselbare Spitzen-Satz für Innen- und Außen-Sicherungsringzangen-Set, 470 Serie, Set von 18

  • ERIKS:23446750
  • Hersteller:470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SORTIMENT FÜR SICHERUNGSRINGE MIT INNEN- UND AUSSENSPANNUNG
-Auswechselbare Spitzen,
-Spannbereich:
- Dm. 8 -> 63 mm, für Sicherungsringe mit Innenspannung
- Dm. 3 -> 63 mm, für Sicherungsringe mit Außenspannung
-Inhalt: - 469.PA: Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung - 467.PA:
-Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung - 82H.2,5: Stiftschlüssel - Satz mit 18 auswechselbaren Spitzen - Lieferung im Kunststoffkasten
Zur Liste hinzufügen

146,85 €/ Stückexkl. MwSt

171,81 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
470
Typ
Interchangeable Nose Kit For Inside And Outside Circlips Pliers Set
Set-Ausführung
Austauschbare Spitzen für: - Ø 8 bis 63 mm, für Innen-Sicherungsringe®. - Ø 3 bis 63 mm, für Außen-Sicherungsringe®. Enthält: - 469.PA: Zange für Innen-Sicherungsringe®. - 467.PA: Zange für Außen-Sicherungsringe®. - 82H.2.5: Schlüssel. - Satz mit 18 abne
Gesamtzahl der Werkzeuge
18
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
1.147 kg
Typ
Wechselbare Spitzen-Satz für Innen- und Außen-Sicherungsringzangen-Set