Eriks
FACOM

FACOM Wasserpumpenzange, Länge 300 mm, 170A.30

  • ERIKS:13036723
  • Hersteller:170A.30
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Spachtelförmige Schenkel für besseren Bedienungskomfort.
-Selbstspannende Zahnung.
-Finger-Klemmschutz.
-PVC-Überzüge.
Zur Liste hinzufügen

64,76 €/ Stückexkl. MwSt

75,77 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
170A
Länge
310 mm
Gewicht
220 g