Eriks
FACOM

FACOM Wasserpumpenzange, Länge 250 mm, 170A.25

  • ERIKS:12957545
  • Hersteller:170A.25
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Spachtelförmige Schenkel für besseren Bedienungskomfort.
-Selbstspannende Zahnung.
-Finger-Klemmschutz.
-PVC-Überzüge.
Zur Liste hinzufügen

12,84 €/ Stückexkl. MwSt

15,02 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
170A
Länge
250 mm
Gewicht
650 g