Eriks
FACOM

FACOM Wasserpumpenzange - 181EF.25CPE - mit Verriegelung

  • ERIKS:12306911
  • Hersteller:181EF.25CPE
Image 1
-Zangen mit verlängertem Kopf, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
-Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung.
-Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf.
-Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken.
-Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit.
-Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung.
-Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC.
-Ausführung: - Verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe: 181EF.CPE - Lackiert, ergonomische PVC-Griffe: 181EF.G
Zur Liste hinzufügen

27,65 €/ Stückexkl. MwSt

32,35 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
181EF
Länge
256 mm
Gewicht
350 g