Eriks
FACOM

FACOM Wasserpumpenzange - 181A.18G - große Kapazität 180mm

  • ERIKS:12379603
  • Hersteller:181A.18G
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung.
-Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf.
-Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken.
-Hohe Verdreh- und Biegefestigkeit.
-Verfeinerter Kopf mit selbstklemmender Zahnung.
-Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC.
-Ausführung: - Verchromt, ergonomische Bi-Material-Griffe: 181A.CPE - Lackiert, ergonomische PVC-Griffe: 181A.G
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
181A
Länge
185 mm
Gewicht
225 g