Eriks
FACOM

FACOM Wasserpumpenzange - 170A.18 -Standard-Wasserpumpenzange 180mm

  • ERIKS:13036722
  • Hersteller:170A.18
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Spachtelförmige Schenkel für besseren Bedienungskomfort.
-Selbstspannende Zahnung.
-Finger-Klemmschutz.
-PVC-Überzüge.
Zur Liste hinzufügen

16,57 €/ Stückexkl. MwSt

19,39 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
170A
Länge
180 mm
Gewicht
330 g