Eriks
FACOM

FACOM Wartungskoffer mit Aluminiumnieten Typ Nr. Y.RIV3

  • ERIKS:23447096
  • Hersteller:Y.RIV3
Image 1
- Y.105B Nietzange
- Sortiment mit Alu-Blindnieten mit Standardkopf: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 und Breitkopf: 4 x 8 und 4 x 10 - (ca. 600 Blindnieten)
- Abmessungen (L x B x H): 360 x 300 x 60 mm
- Gewicht: 2,350 kg
Zur Liste hinzufügen

118,41 €/ Stückexkl. MwSt

138,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Material Hülse
Aluminium
Material Stift
Kohlenstoffstahl