Eriks
FACOM

FACOM Vorschlaghammer - 200C.32 - Hammer mit Kohlenstofffaserstiehl 32mm

  • ERIKS:23448761
  • Hersteller:200C.32
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
Zur Liste hinzufügen

18,10 €/ Stückexkl. MwSt

21,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
200C
Gewicht
585 g
Durchmesser
32 mm
Länge
300 mm