Eriks
FACOM

FACOM Vorschlaghammer - 200C.30 - Hammer mit Kohlenstofffaserstiehl 30mm

  • ERIKS:23448760
  • Hersteller:200C.30
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
Zur Liste hinzufügen

16,58 €/ Stückexkl. MwSt

19,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
200C
Gewicht
470 g
Durchmesser
30 mm
Länge
270 mm