Eriks
FACOM

FACOM Vorschlaghammer - 200C.28 - Hammer mit Kohlenstofffaserstiehl 28mm

  • ERIKS:23448759
  • Hersteller:200C.28
Image 1
-STANDARDS: NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
-Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern.
Zur Liste hinzufügen

16,12 €/ Stückexkl. MwSt

18,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
200C
Gewicht
380 g
Durchmesser
28 mm
Länge
270 mm