19,89 €/ Stückexkl. MwSt
23,27 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 125A |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 35 mm |
Länge | 168 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 80 g |
Schlüsselweite klein | 15 mm |
Schlüsselweite groß | 35 mm |